Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanT.YOUPull Rahmen 400/600


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610744
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278340
EAN/GTIN:
     4023149217548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrennung
Mülltonne
Mülltonnen
Mülltrennsystem
• Oben laufendes Abfallsystem für AvanTech YOU Schubkasten · Höhe 101 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der AvanTech YOU Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · AvanTech YOU Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 385 280 460 550 445 505 595 490 Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 2-fach bis 4-fach · Für Korpusbreite mm: 600mm · Für Schrankbreite mm: 600mm · Nennlänge (mm): 400mm · Nennlänge mm: 400mm · System- / Zargenhöhe: 101
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
AvanTech YOU
Höhe:
101 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,71*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 173,15*
€ 206,0485
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 170,95*
€ 203,4305
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 165,02*
€ 196,3738
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 157,28*
€ 187,1632
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 138,71*
€ 165,0649
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132382
ab € 10,3366*
Zubehör
Hettich
9279396
ab € 7,7637*
Zubehör
Hettich
9279398
ab € 8,9593*
Zubehör
Hettich
9279399
ab € 20,1913*
Zubehör
Hettich
9111679
ab € 38,7735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.