Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eim. 8 l,KS,anthra.,152x225x295,f.Abfallsys. AvanT.YOUPull,ArciT.Pull,InnoT.Pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610815
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279390
EAN/GTIN:
     4023149225123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 152 x 225 x 295mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
152 mm
Inhalt:
8 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
225 mm
Höhe:
295 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Küchen-Systemtechnik, kunststoffeimer 8l, einweg eimer, Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,3807*
€ 9,3914*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,5889*
€ 9,5789*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,2186*
€ 10,5086*
3 Tage
13
1
€ 9,50*
ab € 8,64*
€ 12,65*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,4944*
€ 15,4461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5086*
€ 12,50523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8586*
€ 11,73173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5786*
€ 11,39853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1086*
€ 10,83923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2186*
€ 8,59013
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.