Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciT.Pull Rahmen 500/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610829
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279404
EAN/GTIN:
     4023149225260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Schubkasten · Höhe 94 mm · Anstatt des Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Rahmen eingesetzt · Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar · Eimer bitte separat bestellen · ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel · Befestigungsmaterial Hinweise: NL = Nennlänge KB = Korpusbreite Planungsmaße Eimer Höhe mm X mm Y mm 295 400 315 460 565 480 505 610 525 Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 4-fach · Für Korpusbreite mm: 600mm · Für Schrankbreite mm: 600mm · Nennlänge (mm): 500mm · Nennlänge mm: 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
ArciTech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 132,7436*
€ 152,2793*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 137,948*
€ 156,188*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 130,9514*
€ 166,2914*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 240,24*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 190,9213*
€ 243,0052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,2914*
€ 197,88677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,7014*
€ 193,61467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,0614*
€ 185,71307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,5014*
€ 176,71667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,9514*
€ 155,83217
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132382
ab € 10,3266*
Zubehör
Hettich
9279396
ab € 7,6737*
Zubehör
Hettich
9279398
ab € 8,9393*
Zubehör
Hettich
9111679
ab € 38,9935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.