Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Actro m.Sil. Sys./Push open Sil.,40kg,500mm,Seit.dicke 19mm EB12,r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610867
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9281948
EAN/GTIN:
     4023149228322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Für den Einsatz mit Front- / Handtuchhalterauszug 90° für Schrankbreite 150 mm · Vollauszug Nennlänge 500 mm · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · 40 kg · Stahl verzinkt Set besteht aus: · 2 Stück Auszugsführung Actro · rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Ausführung: rechts
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
340
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 24,28*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,8708*
€ 25,6418*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,6418*
€ 30,51374
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,8231*
€ 29,53949
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,7856*
€ 27,11486
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,6682*
€ 25,78516
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,4908*
€ 24,38405
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,8708*
€ 20,07625
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,8708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.