Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsführung Actro mit Silent System / Push to open Silent, 40 kg, 500 mm,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9281948
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9281948
EAN/GTIN:
     4023149228322
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
9281948 • Für den Einsatz mit Front- / Handtuchhalterauszug 90° für Schrankbreite 150 mm
• Vollauszug Nennlänge 500 mm
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
• Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3, 40 kg
• Stahl verzinkt

Set besteht aus:
• 2 Stück Auszugsführung Actro, rechts
• Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: 9281948, Hettich, Auszugsführung Actro mit Silent System / Push to open Silent, 40 kg, 500 mm, Korpusseitendicke 19 mm (EB 12), rechts, Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech, Schubkastenzargensystem, Schubkasten-System, Boxsystem, Zargenführungssystem, Schublade, Lade, Metallschubkasten, Metallschublade, Metalllade, Stahl-Zarge, Stahl-Schubkasten, Stahl-Schublade, Stahl-Lade, Systemschubkasten, Schub, Schubkastenzarge, Zargenschubkasten, Zargensystem, Stahlzarge, Stahlschubkasten, Schubkasten, Schubladen-Führung, Schubladen-Führungssystem, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Unterflur-Beschlag, Unterflur-Auszug, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Unterflur-Führungs-System, Unterflur-Führung, Unterflurführung, Führungsschiene, Auszug, Vollauszug, verdeckte Führung, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, 4023149228322
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
340
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 24,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,9508*
€ 25,5918*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,23*
€ 28,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,89*
€ 28,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,54*
€ 26,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,72*
€ 25,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,89*
€ 24,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,29*
€ 20,58
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 17,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.