Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 4-KT.Gr.3 D.6mm L.70mm CV-Mo zähhart 6-kt 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610946
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060184001
EAN/GTIN:
     4013288032805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 6,0mm · Klingenlänge (in Zoll): 2 3/4"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 3
Länge:
70 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innenvierkant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, wera bit vierkant, bit (vierkant), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,91*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 6,85*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,02*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,94*
€ 7,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060155001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060150001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05060160001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060180001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05060165001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060182001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05060170001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060175001
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.