Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 842/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant SW7/32Zoll L.89mm Kugelkopf CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611310
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380130001
EAN/GTIN:
     4013288156648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
7/32 ?
Länge:
89 mm
Ausstattung:
Kugelkopf
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,14*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,41*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,49*
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380131001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05380126001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05380129001
ab € 6,21*
Ähnlich
Wera
05380124001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05380128001
ab € 6,20*
Ähnlich
Wera
05380125001
ab € 6,01*
Ähnlich
Wera
05380127001
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.