Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 B VDE Außen-6-kant SW17mm Antr.-4-kant 3/8Zoll L.46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611526
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004961001
EAN/GTIN:
     4013288193049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
3/8″ VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern · welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 29,0mm · Durchmesser hinten (d2): 23,0mm · GS - Geprüfte Sicherheit ohne Kaltschlagfestigkeitsprüfung: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17,0 mm
Länge:
46,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,03*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 15,90*
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,53*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.