Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW12mm L.65mm 6-kt-Aufn.1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611600
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060283001
EAN/GTIN:
     4013288031334
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant · Außenmaß (d1): 18,0mm
Weitere Informationen:
Länge:
65,0 mm
Marke:
WERA
Schlüsselweite:
12,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,84*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,50*
€ 9,21*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 10,44*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 10,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.