Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3974 SXL HF TORX Multico


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüssel 3974 SXL HF TORX Multico
Winkelschlüssel 3974 SXL HF TORX Multico
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611858
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022680001
EAN/GTIN:
     4013288207135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t8
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel · dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. ?Take it easy? Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung 1: TORX®· HF - Haltefunktion: ja· Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2Zoll· Klingenlänge kurz (in Zoll): 5/8Zoll· Take it easy Winkelschlüssel: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 8
Schenkellänge:
90 mm
für Schrauben:
TORX®
Farbe:
iceblue
Länge L2:
16 mm
Marke:
WERA
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), stiftschlüssel torx wera, Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 8000544758
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,21*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,51*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 8,64*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,22*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.