Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 894/4/1 6-kantaufn.1/4Zoll L.75mm f.Bits1/4Zoll SWF Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1611898
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053520001
EAN/GTIN:
     4013288017505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. 1/4″-Sechskant · passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 14,3mm · Klingenlänge (in Zoll): 3"Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Antrieb:
1/4 ″
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant / Innensechskant
für Bits:
1/4 Zoll
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,85*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 16,74*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 16,99*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,76*
€ 17,06*
1
€ 5,00*
ab € 12,40*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053522001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.