Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 8755 A Pozidriv PZ 1 Antr.-4-kant 1/4Zoll L.28mm verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1612270
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003353001
EAN/GTIN:
     4013288187284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)
Bitnuss mit 1/4″ Antrieb. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 12,0mm · Durchmesser hinten (d2): 11,0mm · Höhe Abtrieb: 12,5mm · Take it easy Nuss: ja
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Länge:
28,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,50*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,62*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.