Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 45,555mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1613335
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9246402
EAN/GTIN:
     4023149233265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Tiefe 555/755 mit 100 % Synchronisation · Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 30 mm · 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 - bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N - bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N · Mit Vorpositionierung · optional für automatische Montage · Stahl verzinkt Hinweise: · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 37 - 320 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Überauszug · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 25 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 555mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
45 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,238*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,4365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,838*
€ 274,69722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,00804*
€ 267,75957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,848*
€ 255,66912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,15804*
€ 253,65807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,238*
€ 220,43322
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 7,16*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,573*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 6,5982*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 7,3954*
Zubehör
Hettich
0074879
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.