Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CZF BC 3,5x12 SK blauverzinkt VG PZ2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613420
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670085
EAN/GTIN:
     4048962369434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen · von Beplankungen · Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle · komfortable und flexible Montage. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung · blau passiviert · enthält keine Chrom-VI-Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX). Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 8mm · Kern-Ø: 2,2mm · Profi / DIY: Profi · Schaftdurchmesser: 2,6mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
12 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
7 mm
Kopf-Tiefe:
2,5 mm
Antrieb:
PZ2
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5400
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00623*
€ 0,00932*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00642*
€ 0,00962*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0097*
€ 0,01454*
14 Tage
535
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0107*
€ 0,016*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00623*
€ 0,00741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.