Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CZF BC 3,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube FPF II CZF BC 3,5x16
Spanplattenschraube FPF II CZF BC 3,5x16
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613621
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670139
EAN/GTIN:
     4048962369977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen · von Beplankungen · Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 12mm· Inhalt: 1.000· Kern-Ø: 2,2mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde.· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 2,6mm· Top Features: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
7,0 mm
Kopf-Tiefe:
2,5 mm
Antrieb:
PZ2
Zulassung:
Ja
Inhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Holzschraube, Schrauben, Universalschrauben, Senkkopfschraube, 8000633354
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,85*
€ 9,57*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,66*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,40*
€ 10,34*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 12,09*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 12,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.