Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-670139 Herst.-Nr.: 670139 EAN/GTIN: 4048962369977 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | PZ2 | Kreuzschlitz PZ | Beschichtung: | galv. verzinkt blau passiviert | Durchmesser: | 3,5 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewindelänge: | 12 mm | Kern-Ø: | 2,2 mm | Kopfhöhe: | 2,5 mm | Kopf-Ø: | 7,0 mm | Länge: | 16 mm | Schaftdurchmesser: | 2,6 mm | Schraubenabmessung: | 3,5 x 16 mm | Typ: | Spanplattenschraube | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Senkkopf | Gegurtet: | Nein | Unterkopffräsrippen / -taschen: | Ja | Hochleistungs Gleitbeschichtung: | Ja | Farbe: | Zink | Mit festem Flansch: | Nein | Mit Scheibe und Dichtung: | Nein | Kopfbohrung: | Nein | Mit Stift im Schlitz: | Nein | Abstandsgewinde: | Nein | Fixiergewinde: | Nein | Kombigewinde: | Nein | Spitze mit Fräsrippen: | Nein | Spitzenform: | spitz | Mit Bohrspitze: | Nein | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | Nein | Senkkopf: | Ja | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Härtungsart: | durchgehärtet | Ansenkung: | 90 ° | Gewindeart: | Vollgewinde | grob | Mit lochvergrössernden Flügeln: | Nein | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1.000 C62 | net_weight: | 808.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 6,85* | € 9,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,21* | € 9,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,40* | € 10,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 8,69* | € 12,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,39* | € 12,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,85* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|