Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CTF BC 4,0x16 SK blauverzinkt VG TX20 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613772
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670148
EAN/GTIN:
     4048962370065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen · von Beplankungen · Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf · Innenstern-Aufnahme und Vollgewinde. Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle · komfortable und flexible Montage. Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung · blau passiviert · enthält keine Chrom-VI-Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX). Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Spanplatten, Sperrholz, Vollholzplatten · Gewindelänge: 11mm · Kern-Ø: 2,5mm · Profi / DIY: Profi · Schaftdurchmesser: 2,9mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
8 mm
Kopf-Tiefe:
2,8 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Inhalt:
500
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x16 senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
4500
500
€ 4,95*
ab € 0,00731*
€ 0,0107*
3 Tage
2500000
500
€ 6,40*
ab € 0,00891*
€ 0,01295*
500
€ 5,00*
ab € 0,0106*
€ 0,0153*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0154*
500
€ 5,46*
ab € 0,01142*
€ 0,01642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.