Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFast II 4,0x16 SK TX VG blvz 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-670148
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670148
EAN/GTIN:
     4048962370065
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
670148 Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
4,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Sperrholz | Vollholzplatten | Spanplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
11 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x16 senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 670148, fischer PowerFast II 4, 0x16 SK TX VG blvz 500, 4048962370065
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,95*
ab € 0,00731*
€ 0,0107*
3 Tage
2500000
500
€ 6,40*
ab € 0,00891*
€ 0,01295*
500
€ 5,00*
ab € 0,0106*
€ 0,0153*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
500
€ 6,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0154*
500
€ 5,46*
ab € 0,01142*
€ 0,01642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,0129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.