Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 C Wheel Impaktor m.1/2Zoll-Antrieb 19 x 85 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1614010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004591001
EAN/GTIN:
     4013288210746
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz · 1/2″ · für den Einsatz mit Schlagschraubern · mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit · bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Freilaufhülse Nuss: ja · Radmutternschutz: ja · Take it easy Nuss: ja · Wheel Socket: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19,0 mm
Länge:
85,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant / Schlagschrauberfest
Ø:
30,0 mm
Modell:
ja
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,33*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,43*
€ 16,07*
1
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.