Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 C Wheel Impaktor m.1/2Zoll-Antrieb 21 x 85 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614011
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004592001
EAN/GTIN:
     4013288210753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz · 1/2″ · für den Einsatz mit Schlagschraubern · mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit · bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Freilaufhülse Nuss: ja · Radmutternschutz: ja · Take it easy Nuss: ja · Wheel Socket: ja
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21,0 mm
Länge:
85,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant / Schlagschrauberfest
Ø:
32,0 mm
Modell:
ja
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,13*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 14,80*
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,54*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,00*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.