Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H900xB365xT410mm 32l blau m.verz.Innenbehälter VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615101
Herst.-Nr.:
     21451
EAN/GTIN:
     4030695214518
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 32 l · aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl · Stahlblech mit Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis · mit drei Füßen für eine Luftzirkulation unter dem Abfallsammler · ausgestattet mit verzinktem Innenbehälter · Entnahme des Innenbehälters erfolgt über verriegelbares Kopfteil mit 4-Kantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 17,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
32 l
Farbe:
enzianblau
Breite:
365 mm
Ausführung:
mit verzinktem Innenbehälter
Material:
Stahlblech
Tiefe:
410 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 309,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,87*
€ 311,32*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,88*
€ 354,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,11*
€ 354,59*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 383,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.