Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B750xT700xH880mm Buche grau blau 1 Schubl.fahrb. absenkb. RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1615241
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I6-077R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376085634
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Arbeitshöhe 880 mm, Tragfähigkeit mobil 450 kg, 1250 kg stationär · absenkbares Fahrgestell mittels Excenterhebel · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° Grad Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Ausstattung:
fahrbar und absenkbar
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
RAU
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,79*
€ 684,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,87*
€ 684,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,91*
€ 704,45*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,12*
€ 781,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,27*
€ 799,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,15*
€ 929,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,70*
€ 909,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,03*
€ 874,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 691,06*
€ 822,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.