Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B1250xT700xH880mm Buche m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank Basic B1250xT700xH880mm Buche m
Werkbank Basic B1250xT700xH880mm Buche m
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1615260
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8468I2-127R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376085801
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Arbeitshöhe 880 mm, Tragfähigkeit mobil 450 kg, 1250 kg stationär · absenkbares Fahrgestell mittels Excenterhebel · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° GradWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Ausstattung:
fahrbar und absenkbar
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
RAU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,06*
€ 984,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,10*
€ 992,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,75*
€ 1.073,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,97*
€ 1.123,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,68*
€ 1.161,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,97*
€ 1.172,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,45*
€ 1.159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,61*
€ 1.102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,44*
€ 1.059,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 872,07*
€ 1.037,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.