Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.30 Wellpappe L580xB285xH200mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1615643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5012016
EAN/GTIN:
     4056705120167
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · zweiwellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
580 mm
Innenbreite:
285 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,47*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 3,77*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,05*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 4,08*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06483*
€ 4,08483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,46*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,75*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,07*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,23*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,91*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.