Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H1450xT365mm moosgrün z.Schr.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615728
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7707-30 PB RAL 6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 50 l · aus Stahlblech Stärke 2,0 mm · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · sehr stabile Konstruktion und ansprechendes Design in Wellenoptik · inkl. Einsatzbehälter aus Stahlblech, feuerverzinkt · besonders leichte Entleerung, Behälter schwenkt an Gasdruckfeder nach vorne · innenliegendes Dreikantschloss, Metalldreikantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Befestigung mit Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 34kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
Stahlblech
Tiefe:
365 mm
Höhe:
1450 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,82*
€ 963,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,92*
€ 849,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,22*
€ 790,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 650,24*
€ 773,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,49*
€ 711,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.