Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H550xBxT330mm 50l moosgrün RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615731
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7008-10 PB RAL 6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 50 l · aus Stahlblech Stärke 1,5 mm · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · besonders hochwertige Verarbeitung im edlen Noppenblech-Design · Einwurföffnung in der Deckelhaube Ø 160 mm · mit Verstärkungsring im Bodenbereich · Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss gesichert, Metalldreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten · mit angeschweißter Befestigungsschiene zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Material:
Stahlblech
Tiefe:
330 mm
Höhe:
550 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.