Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H555xBxT330mm 48,5l kobaltblau RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615733
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7022-30 PB RAL 5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 48,5 l · aus Stahlblech Stärke 1,5 mm · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · besonders hochwertige Verarbeitung im ansprechenden Noppenblech-Design · Einwurföffnung seitlich am Behälter Ø 80 x 210 mm · mit Verstärkungsring im Bodenbereich · Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss gesichert, Metalldreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten · mit angeschweißter Befestigungsschiene zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
48,5 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Material:
Stahlblech
Tiefe:
330 mm
Höhe:
555 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.