Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H555xBxT330mm 48,5l moosgrün RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615734
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7022-30 PB RAL 6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 48,5 l · aus Stahlblech Stärke 1,5 mm · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · besonders hochwertige Verarbeitung im ansprechenden Noppenblech-Design · Einwurföffnung seitlich am Behälter Ø 80 x 210 mm · mit Verstärkungsring im Bodenbereich · Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss gesichert, Metalldreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten · mit angeschweißter Befestigungsschiene zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
48,5 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Material:
Stahlblech
Tiefe:
330 mm
Höhe:
555 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.