Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 1 Plattform-H.307mm Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6600-5
EAN/GTIN:
     5708950660057
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 527mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Plattformhöhe:
307 mm
Gewicht:
3,4 kg
Farbe:
blau
Plattformbreite:
459 mm
Gesamthöhe:
307 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
306 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 65,94*
€ 84,31*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 66,08*
€ 84,38*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 84,75*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 66,62*
€ 85,07*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 71,99*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.