Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.730mm Ku.gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1615778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6800-3
EAN/GTIN:
     5708950680031
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 585mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Plattformhöhe:
730 mm
Gewicht:
11,5 kg
Farbe:
gelb
Plattformbreite:
432 mm
Gesamthöhe:
730 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
292/225/225 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, twinco montagetritt, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,42*
€ 182,3943*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 210,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 210,99*
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 213,41*
Lager 4757
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 275,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.