Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/schwarz
Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/schwarz
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615827
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     3251506107
EAN/GTIN:
     8712088028297
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
mit Aluminium-Anlaufkante in schwarz · schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP · Stärke ca. 22 mm · für den Aussenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Breite:
800 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Alu-Anlaufkante
Stärke:
22 mm
Material:
PP/Alu
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Fußmatten, Fußbodenbelag, Schmutzfangfußmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatte, 9000471286
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 61,88*
€ 78,78*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 62,02*
€ 78,86*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 79,21*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 99,21*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 78,41*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.