Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.175x130mm schwarz 4 St./Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365141
EAN/GTIN:
     4015448779247
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Polypropylen · für Bandbreiten 50 mm geeignet · optimale Kraftumlenkung an Kanten · geeignet für den Transport von Papierrollen · bruchfest, kältebeständig und formstabil Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 4 Kantenschutzwinkeln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 St./Set · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
175 x 130 mm
Breite:
145 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenwinkel, Profil, Winkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
309
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 5,24*
Lager 4757
241
1
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 6,71*
3 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 6,92*
1 Tag
188
1
€ 5,59*
ab € 5,28*
€ 7,37*
2 Tage
268
1
€ 4,99*
ab € 5,40*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.