Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß FatMax L.8m B.32mm mm/cm EG II Ku.Festst.SB STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616979
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-728
EAN/GTIN:
     3253560337285
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass
Band bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen · Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor Folie überzogen - um 90% reduziertes Bruchrisiko · Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen · kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens · großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung · DynaGrip Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest · Gürtelclip · mit Feststeller und automatischem Rücklauf · Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Bandbreite:
32 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
Feststeller
Verpackung:
SB
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: taschenrollbandmaß stanley, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 21,84*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 24,76*
Lager 4757
25
1
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 25,40*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 20,76*
€ 25,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,32*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 16,99*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,78*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,46*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,22*
Ähnlich
Stanley
0-33-195
ab € 15,63*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 26,12*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,40*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 20,96*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.