Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.8m B.25mm mm/cm EG II Kapsel Festst.STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1616981
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-30-457
EAN/GTIN:
     3253561304576
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass
extra-starkes Band, gebogen · Band vollständig mit Polymer-Schutzschicht überzogen · Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung · Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt · mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kapsel · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Bandbreite:
25 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
Feststeller
Verpackung:
lose
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,56*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,39*
Lager 4757
69
1
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 9,39*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,50*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-30-457
ab € 5,47*
Ähnlich
Stanley
0-33-892
ab € 19,06*
Ähnlich
Stanley
3253561306570
ab € 7,21*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,22*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,16*
Ähnlich
Stanley
STHT36802-0
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.