Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen Arbeits-B.428mm 16 Zinken m.konischer Dülle,o.Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617148
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     66401600
EAN/GTIN:
     4005827661560
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Idealspaten
Spaten
silber pulverbeschichtet · mit konischer Dülle · ohne Stiel (Stiel mit Konus Ø 28 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16
Arbeitsbreite:
428 mm
Oberfläche:
silberpulverbeschichtet
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit konischer Dülle, ohne Stiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenharke, Harke, Rechen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 9,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 10,69*
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,84*
1 Tag
93
1
€ 5,45*
ab € 8,41*
€ 11,13*
Lager 4757
32
1
€ 5,49*
ab € 10,43*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.