Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer PRO 160TD 150l 0,85 kw 62kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer PRO 160TD 150l 0,85 kw 62kg
Betonmischer PRO 160TD 150l 0,85 kw 62kg
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1617274
Herst.-Nr.:
     B.16420.0627
EAN/GTIN:
     5600418035905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
betonmischer 150 l
Mischleistung 150 Liter · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · verstärkter Rahmen · Schmiernippel und Kugellager außerhalb der Trommel · mit Metallmotorhaube
Weitere Informationen:
Trommelfüllung max.:
150 l
Motorleistung:
0,85 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Gewicht:
62 kg
Steckertyp:
F
Montiert:
nein
Marke:
SIRL
Weitere Suchbegriffe: Freifallmischer, 4000818213
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,09*
€ 760,40*
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 763,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,86*
€ 859,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,63*
€ 806,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,87*
€ 769,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,09*
€ 717,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.