Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH 300 300 lm 3xAAA Batterien 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1618059
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion, einer Trageschlaufe aus Silikon und einem praktischem Cliphalter für den Arbeitsgürtel Lieferung inklusive 3 x AAA Batterien
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH 300
für Batterien:
3 x AAA Batterien
Lichtleistung:
300 lm
Leuchtdauer:
3,0 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
100 m
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 26,43*
1 Tag
59
€ 5,45*
ab € 19,89*
€ 26,56*
3 Tage
20
€ 4,79*
ab € 20,38*
€ 27,16*
2 Tage
57
€ 4,99*
ab € 20,43*
€ 27,24*
Lager 4757
51
€ 5,49*
ab € 26,59*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
€ 32,73*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5131
€ 21,15*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5136
€ 30,14*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5138
€ 50,04*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5137
€ 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.