Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT 18 V 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT 18 V 12
Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT 18 V 12
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1618831
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCW210NTXJ
EAN/GTIN:
     5035048711699
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe AufbauhöheWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
8000-12000 min-¹
Schwingkreis:
2,6 mm
Gewicht:
0,93 kg
Marke:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: Akkuschwingschleifer, Elektro-Exzenterschleifer, Elektroexzenterschleifer, Exzenterschleifer (elektrisch), akku-multischleifer gss 18v, akku multischleifer, elektro-exzenterschleifer dewalt, Akkuexzenterschleifer, Exzenterschleifer, Schleifer, Rotationsschleifer, Rundschleifer, 8000504058
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,30*
€ 136,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 147,76*
€ 174,36*
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 180,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 181,76*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 187,20*
€ 243,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,52*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,15*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,40*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,428*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,462*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,21*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 136,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.