Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.14mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1619158
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A11014.0
EAN/GTIN:
     7320760010525
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 14mm mit einer Gesamtlänge von 214mm und einer Schneidenlänge von 140mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel · HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 140mm · Baulänge: Lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
14
Gesamtlänge:
214
Schaft-Ø:
14
Spirallänge:
140 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A110
Bohrtiefe:
6
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 28,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 31,09*
1
€ 8,95*
ab € 23,29*
€ 31,95*
3 Tage
92
1
€ 5,45*
ab € 24,16*
€ 32,28*
Lager 4757
59
1
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.