Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.2,3mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rec


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1619163
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1102.3
EAN/GTIN:
     7320760010761
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 2.3mm mit einer Gesamtlänge von 90mm und einer Schneidenlänge von 59mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel · HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 59mm · Baulänge: Lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
2.3
Gesamtlänge:
90
Schaft-Ø:
2.3
Spirallänge:
59 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A110
Bohrtiefe:
6
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,53*
5 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,62*
3 Tage
130
10
€ 5,45*
ab € 2,75*
€ 3,62*
Lager 4757
90
10
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,70*
1 Tag
70
10
€ 5,59*
ab € 2,87*
€ 3,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.