Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN A120 D.1,5mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 2,5xD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1619221
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1201.5
EAN/GTIN:
     7320760016312
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 1.5mm mit einer Gesamtlänge von 32mm und einer Schneidenlänge von 9mm gemäß DIN 1897 Standard mit 118° kovexe Schneidkante · HSS mit dampfangelassen für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 9mm · Baulänge: Extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
1.5
Gesamtlänge:
32
Schaft-Ø:
1.5
Spirallänge:
9 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A120
Bohrtiefe:
2.5
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, dormer din 1897, din 1897, spiralbohrer ohne norm 1,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,82*
3 Tage
2260
10
€ 5,45*
ab € 1,34*
€ 1,85*
5 Tage
2180
10
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,86*
Lager 4757
1944
10
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 1,87*
1 Tag
1512
10
€ 5,59*
ab € 1,39*
€ 1,91*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.