Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchroeinsatz MGT20 10mmx8mm L.35mm f.DIN 371 M10 B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621109
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     963.666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsatz
Schnellwechseleinsätze
Schnellwechsel-Einsätze
mit Schnellwechsel-Funktion · zur Aufnahme von Gewindebohrern, Drehmomentübertragung erfolgt über Schaft-Vierkant · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges, synchronisierte Spindel vorausgesetzt · Minimallängenausgleich auf Druck und Zug · einsetzbar mit Werkzeugaufnahmen System MEGA Synchro · Rollenschlüssel (MGR..) muss separat bestellt werden, für MGT36 wird kein Rollenschlüssel benötigt! Weitere technische Eigenschaften: · D: 30mm · L: 35mm · H: 33mm
Weitere Informationen:
Größe:
MGT20
Schaft-Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
für DIN 371:
M10
Länge:
35 mm
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG KAISER
963.403
ab € 221,97*
Zubehör
BIG KAISER
963.406
ab € 302,60*
Zubehör
BIG KAISER
965.611
ab € 480,46*
Zubehör
BIG KAISER
965.608
ab € 351,37*
Zubehör
BIG KAISER
800.766
ab € 303,01*
Zubehör
BIG KAISER
973.756
ab € 323,15*
Zubehör
BIG KAISER
800.934
ab € 366,82*
Zubehör
BIG KAISER
965.403
ab € 207,78*
Zubehör
BIG KAISER
965.406
ab € 221,69*
Zubehör
BIG KAISER
969.448
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.