Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchro JIS B 6339AD M10-M20 BT30 Plan.A.-L.110mm B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621047
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     965.403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
BIG-PLUS® Doppelkontakt · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · mit Kühlmittelzuführung · gewuchtet nach ISO 16084 · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlauf- und Positionsgenauigkeit · Futter muss mit passendem Synchro-Schnellwechseleinsatz (MGT..) mit integriertem Vierkant eingesetzt werden · Maß "L1" = von / bis Auskraglänge Schnellwechseleinsatz (siehe unterschiedliche Längen) · Synchro-Schnellwechseleinsatz (MGT..) wird seitlich per mitgelieferter Spannschraube im Futter befestigt · Synchro-Schnellwechseleinsatz (MGT..) und Rollenschlüssel (MGR..) müssen separat bestellt werden! Weitere technische Eigenschaften: · D: 54mm · L1: 35-150mm · für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde · L: 110mm · Norm: JIS B 6339 · D1: 30mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
für Gewindebohrer:
M10-M20
für Einsatz Größe:
MGT20
Auskraglänge:
110 mm
Form:
AD
Eigenschaft:
Plananlage
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER
306.20.45
ab € 5,68*
Zubehör
KEMMLER
306.20.60
ab € 5,69*
Zubehör
KEMMLER
305.20.45
ab € 5,68*
Zubehör
KEMMLER
305.20.60
ab € 5,70*
Zubehör
BIG KAISER
963.668
ab € 208,88*
Zubehör
BIG KAISER
963.669
ab € 261,13*
Zubehör
BIG KAISER
963.666
ab € 141,47*
Zubehör
BIG KAISER
963.667
ab € 174,04*
Zubehör
BIG KAISER
963.672
ab € 210,20*
Zubehör
BIG KAISER
963.673
ab € 261,62*
Zubehör
BIG KAISER
963.670
ab € 140,63*
Zubehör
BIG KAISER
963.671
ab € 174,70*
Zubehör
BIG KAISER
963.680
ab € 209,01*
Zubehör
BIG KAISER
963.681
ab € 260,60*
Zubehör
BIG KAISER
963.678
ab € 141,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.