Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchroeinsatz MGT20 10mmx8mm L.150mm f.DIN 371 M10 B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621112
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     963.669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsatz
Schnellwechseleinsätze
Schnellwechsel-Einsätze
mit Schnellwechsel-Funktion · zur Aufnahme von Gewindebohrern, Drehmomentübertragung erfolgt über Schaft-Vierkant · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges, synchronisierte Spindel vorausgesetzt · Minimallängenausgleich auf Druck und Zug · einsetzbar mit Werkzeugaufnahmen System MEGA Synchro · Rollenschlüssel (MGR..) muss separat bestellt werden, für MGT36 wird kein Rollenschlüssel benötigt! Weitere technische Eigenschaften: · D: 30mm · L: 150mm · H: 33mm
Weitere Informationen:
Größe:
MGT20
Schaft-Ø:
10 mm
Vierkant:
8 mm
für DIN 371:
M10
Länge:
150 mm
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG KAISER
963.403
ab € 220,94*
Zubehör
BIG KAISER
963.406
ab € 303,63*
Zubehör
BIG KAISER
965.611
ab € 481,83*
Zubehör
BIG KAISER
965.608
ab € 353,79*
Zubehör
BIG KAISER
800.766
ab € 304,03*
Zubehör
BIG KAISER
973.756
ab € 324,45*
Zubehör
BIG KAISER
800.934
ab € 369,32*
Zubehör
BIG KAISER
965.403
ab € 206,73*
Zubehör
BIG KAISER
965.406
ab € 221,85*
Zubehör
BIG KAISER
969.448
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.