Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchroeinsatz MGT20 14mmx11mm L.85mm f.DIN 374/376 M18 B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621122
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     963.687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsatz
Schnellwechseleinsätze
Schnellwechsel-Einsätze
mit Schnellwechsel-Funktion · zur Aufnahme von Gewindebohrern, Drehmomentübertragung erfolgt über Schaft-Vierkant · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges, synchronisierte Spindel vorausgesetzt · Minimallängenausgleich auf Druck und Zug · einsetzbar mit Werkzeugaufnahmen System MEGA Synchro · Rollenschlüssel (MGR..) muss separat bestellt werden, für MGT36 wird kein Rollenschlüssel benötigt! Weitere technische Eigenschaften: · D: 30mm · L: 85mm · H: 36mm
Weitere Informationen:
Größe:
MGT20
Schaft-Ø:
14 mm
Vierkant:
11 mm
für DIN 374/376:
M18
Länge:
85 mm
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG KAISER
963.403
ab € 221,97*
Zubehör
BIG KAISER
963.406
ab € 302,60*
Zubehör
BIG KAISER
965.611
ab € 480,46*
Zubehör
BIG KAISER
965.608
ab € 351,37*
Zubehör
BIG KAISER
800.766
ab € 303,01*
Zubehör
BIG KAISER
973.756
ab € 323,15*
Zubehör
BIG KAISER
800.934
ab € 366,82*
Zubehör
BIG KAISER
965.403
ab € 207,78*
Zubehör
BIG KAISER
965.406
ab € 221,69*
Zubehör
BIG KAISER
969.448
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.