Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchroeinsatz MGT20 16mmx12mm L.35mm f.DIN 374/376 M20 B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621125
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     805.173
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
mit Schnellwechsel-Funktion · zur Aufnahme von Gewindebohrern, Drehmomentübertragung erfolgt über Schaft-Vierkant · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges, synchronisierte Spindel vorausgesetzt · Minimallängenausgleich auf Druck und Zug · einsetzbar mit Werkzeugaufnahmen System MEGA Synchro · Rollenschlüssel (MGR..) muss separat bestellt werden, für MGT36 wird kein Rollenschlüssel benötigt! Weitere technische Eigenschaften: · D: 30mm · L: 35mm · H: 37mm
Weitere Informationen:
Größe:
MGT20
Schaft-Ø:
16 mm
Vierkant:
12 mm
für DIN 374/376:
M20
Länge:
35 mm
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze, Schnellwechsel-Einsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG KAISER
963.403
ab € 210,75*
Zubehör
BIG KAISER
963.406
ab € 289,20*
Zubehör
BIG KAISER
965.611
ab € 460,05*
Zubehör
BIG KAISER
965.608
ab € 335,10*
Zubehör
BIG KAISER
800.766
ab € 289,33*
Zubehör
BIG KAISER
973.756
ab € 307,71*
Zubehör
BIG KAISER
800.934
ab € 348,87*
Zubehör
BIG KAISER
965.403
ab € 197,34*
Zubehör
BIG KAISER
965.406
ab € 210,35*
Zubehör
BIG KAISER
969.448
ab € 64,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.