Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraubensatz Micromar 40 EWR IP65 0-100mm dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1621367
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157015
EAN/GTIN:
     4059192058517
Suchbegriffe:
Bügelmessschraubensatz
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 N · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · DATA (MarConnect/ Bidirektional, USB, Digimatic) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4-teilig · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-100 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157015
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelmessschrauben, Bügelmessschrauben-Sätze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.223,99*
€ 1.275,19*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.225,80*
€ 1.275,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.204,92*
€ 1.275,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,83*
€ 1.295,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,53*
€ 1.428,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,49*
€ 1.699,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,81*
€ 1.668,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,09*
€ 1.622,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,06*
€ 1.588,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.307,53*
€ 1.555,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4102606
ab € 84,37*
Zubehör
Mahr
4102603
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.