| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621570 Herst.-Nr.: 6929430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 5xD · Zylinderschaft mit Fläche · metrisch · Dc=45mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 50mm · l4: 265mm · Lc: 225mm · l5: 70mm · Anzahl WSP: 1 · d1: 40mm · Dc: 45mm · B3: 265mm · B4: 225mm · B5: 335mm · B6: 253,1mm · B7: 0,537mm · B71: 264,463mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 400 · C3: 40mm · C31: h6 · C4: 70mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 15° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840C-7R-A57 · J52: P4840P-7R-A57 · NSM: DIN4000-86 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | D4120-05-45.00F40-P47 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |