Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst PaxTower 1T Arbeits-H.6,55m Plattform-BxH 0,6x4,55m G.111,2kg ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1621980
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53515
EAN/GTIN:
     4003866535156
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
PaxTower 1T - Klappgerüst · Arbeitshöhe 6,55 m Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert · schnell fixiert. Gerüstlänge: 1,80 m · Gerüstbreite: 0,72 m. Nach neuer EN 1004 · Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²). 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse · diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar. Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Länge als Arbeitsbühne: 1,8m · Plattformhöhe: 4,55m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
6,55 m
Plattformbreite:
0,6 m
Gewicht:
111,2 kg
Marke:
ZARGES
Höhe:
5,65 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,49*
€ 1.970,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.867,25*
€ 1.970,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,16*
€ 1.970,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.953,10*
€ 2.054,26*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,96*
€ 2.486,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,34*
€ 2.958,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.428,22*
€ 2.889,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,83*
€ 2.795,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,39*
€ 2.737,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.252,96*
€ 2.681,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.