Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel 630KV SW 32mm Gesamt-L.312mm Außen-Doppel-Sechskant Pro HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1622333
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630KV-32
EAN/GTIN:
     4000896231577
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Tief gekröpft Köpfe dünnwandig Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 32 mm Abmessungen / Länge: 312 mm Schutzisolierung bis 1000V Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite b: 48mm · Kopfstärke a: 16mm · Kröpfung (Höhe): 34mm · Schlüsselweite s1xs2: 32mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Eigenschaft:
Schutzisolierung bis 1000V
Norm:
IEC 60900:2018
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel hazet, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 48,35*
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 48,67*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,35*
€ 49,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 49,82*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 37,17*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.